Referencje
FAG:NJ2206-E-XL-M1A
Rubix:594813
Producent:0190076550000
EAN:4012801573917


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ2206-E-XL-M1A
Łożyska walcowe FAG
Łożyska te mają jeden lub wiele rzędów elementów tocznych w postaci walców. W przeciwieństwie do kulki, walec ma większą powierzchnię styku prostopadłą do osi walca. Dzięki temu może przenosić większe siły, ma większą sztywność i pozwala na stosowanie elementów tocznych o mniejszej średnicy przy takim samym obciążeniu.
Łożysko walcowe NJ..-E-XL-M1A, z klatką, jednorzędowe, pół-locating, 2 rowki na pierścieniu zewnętrznym, 1 rówka na pierścieniu wewnętrznym, typ NJ
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 300 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość odniesienia | 8000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 50000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 58000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 192,81 Netto
/ Sztuka
zł 237,16 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie