Referencje
SKF:NN 3017 TN9/SPW33
Rubix:104362
Producent:14502
EAN:7316577720511


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 34 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NN 3017 TN9/SPW33
Superprecyzyjne łożyska walcowe dwurzędowe serii NN zapewniają wyjątkową równowagę między nośnością, sztywnością i prędkością. Trzy obrzeża na pierścieniu wewnętrznym i brak obrzeży na pierścieniu zewnętrznym powodują, że łożyska te mogą kompensować przemieszczenie osiowe w obu kierunkach. Rozłączna konstrukcja upraszcza montaż i demontaż — zwłaszcza w takich zastosowaniach, gdzie ze względu na występujące obciążenia konieczne jest pasowanie z wciskiem obydwu pierścieni.
Mocne strony
- Very high radial load carrying capacity
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 34x130x130 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1540 g |
| Średnica wewn. | 85 mm |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 34 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c1 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | poliamid |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2135,36 Netto
/ Sztuka
zł 2626,49 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie