Łożyska walcowe FAG NJ316-E-XL-TVP2-C3

Łożysko wałeczkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:NJ316-E-XL-TVP2-C3
Rubix:594949
Producent:0167365670030
EAN:4012801229470
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość39 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NJ316-E-XL-TVP2-C3


Łożysko walcowe NJ. . -E-XL-TVP2, z koszykiem, jednorzędowe, łożysko półosiowe, 2 żebra na pierścieniu zewnętrznym, 1 żebro na pierścieniu wewnętrznym, typ NJ
Łożysko walcowe NJ..-E-XL-TVP2, z klatką, pojedynczy rząd, łożysko pół-pozycjonujące, 2 rowki na zewnętrznym pierścieniu, 1 rowek na wewnętrznym pierścieniu, typ NJ

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)39x170x170 mm
Waga Logistyczna3970 g
Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość39 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
Koszpoliamid
Prędkość odniesienia4100 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r275000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr300000 N
zł 477,83 Netto
/ Sztuka
zł 587,73 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie