Łożyska walcowe SKF NNU 4924 B/SPW33

Superprecyzyjne łożyska walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:NNU 4924 B/SPW33
Rubix:10338
Producent:14700
EAN:7316577014825
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.120 mm
Średnica zewn.165 mm
Szerokość45 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NNU 4924 B/SPW33


Superprecyzyjne łożyska walcowe dwurzędowe serii NNU są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych i do pracy z wysokimi prędkościami, a przy tym zapewniają wysoki stopień sztywności. Trzy obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i brak obrzeży na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska te mogą kompensować przemieszczenie osiowe w obu kierunkach. Rozłączna konstrukcja upraszcza montaż i demontaż — zwłaszcza w takich zastosowaniach, gdzie ze względu na występujące obciążenia konieczne jest pasowanie z wciskiem obydwu pierścieni.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)45x165x165 mm
Waga Logistyczna2905 g
Średnica wewn.120 mm
Średnica zewn.165 mm
Szerokość45 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Koszstal
Prędkość odniesienia5300 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r340000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr176000 N
  • Termin dostawy na zapytanie