Referencje
FAG:NU306-E-XL-TVP2
Rubix:235680
Producent:0167397280000
EAN:4012801179720


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 19 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU306-E-XL-TVP2
Łożyska walcowe FAG
Łożyska te mają jeden lub wiele rzędów elementów tocznych w postaci walców. W przeciwieństwie do kulki, walec ma większą powierzchnię styku prostopadłą do osi walca, dzięki czemu może przenosić większe siły, charakteryzuje się większą sztywnością oraz pozwala na stosowanie elementów tocznych o mniejszej średnicy przy takim samym obciążeniu.Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym z wysokiej jakości, niezawodności oraz wiedzy specjalistycznej. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk spełniających wymagania najbardziej wymagających branż.
Łożysko walcowe NU..-E-XL-TVP2, z klatką, pojedynczy rząd, nie-pozycjonujący, 2 rowki na zewnętrznym pierścieniu, 0 rowków na wewnętrznym pierścieniu (gładki), typ NU, Dokładność biegu w P6
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 368 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 19 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 8900 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 48000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 61000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 71,17 Netto
/ Sztuka
zł 87,54 Brutto
- Dostępny