Referencje
SKF:NCF 1884 V/C3
Rubix:360927
EAN:7316571106083


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 420 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 520 mm |
| Szerokość | 46 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NCF 1884 V/C3
SKF produkuje łożyska walcowe w wielu wariantach, seriach wymiarowych i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji to: - liczba rzędów rolek (jedno-, dwu- lub czterorzędowe) - rodzaj koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub w specjalnym wykonaniu) - łożyska z koszykiem umożliwiają wysokie obciążenia, wysokie prędkości obrotowe i duże przyspieszenia. - łożyska pełnokompletne (łożyska bez koszyka) ze względu na dużą liczbę rolek mają bardzo dużą nośność, lecz dopuszczają tylko umiarkowane prędkości obrotowe. - wysokowydajne łożyska walcowe SKF łączą wysoką nośność łożysk pełnokompletowych z możliwością osiągania wysokich prędkości obrotowych typowych dla łożysk z koszykiem. - liczba i rozmieszczenie stałych kołnierzy/kołnierzy prowadzących na pierścieniu wewnętrznym i zewnętrznym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 20700 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 420 mm |
| Średnica zewn. | 520 mm |
| Szerokość | 46 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie