Referencje
INA:F-210408.RNN
Rubix:887014
Producent:0002263350000

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 22 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 22.5 mm |
| Szerokość | 38.75 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko F-210408.RNN
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 100 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 22 mm |
| Średnica zewn. | 22.5 mm |
| Szerokość | 38.75 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie