Łożyska walcowe SKF NU 226 ECM/C3

Łożyska walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:NU 226 ECM/C3
Rubix:107063
Producent:15665
EAN:7316577054326
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.130 mm
Średnica zewn.230 mm
Szerokość40 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NU 226 ECM/C3


SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i brak obrzeży na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NU mogą kompensować przemieszczenie osiowe w obu kierunkach. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).

Mocne strony

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)40x230x230 mm
Waga Logistyczna7243 g
Średnica wewn.130 mm
Średnica zewn.230 mm
Szerokość40 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
Koszstal
Prędkość odniesienia3200 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r455000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr415000 N
zł 3074,43 Netto
/ Sztuka
zł 3781,55 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie