Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFLE208N

Oprawa samonastawna

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFLE208N
Rubix:3146737
Producent:UCFLE.208.N
EAN:3413529535156
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania143.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFLE208N


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe o konstrukcji promieniowej ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.40 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania143.5 mm
Materiałżeliwo
Wysokość172 mm
Długość105 mm
Seriaucfle200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r18200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr29600 N
Średnica zewn.80 mm
Ciężar1.64 kg
zł 194,76 Netto
/ Sztuka
zł 239,55 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie