Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFA210H

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKFA210H
Rubix:3146924
Producent:UKFA.210H
EAN:3413529514953
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania157 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFA210H


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.45 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania157 mm
Materiałżeliwo
Wysokość190 mm
Długość115 mm
Seriaukfa200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Średnica zewn.90 mm
Ciężar2.35 kg
zł 161,79 Netto
/ Sztuka
zł 199 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie