Referencje
SNR:USFC207CC
Rubix:3147301
Producent:USFC.207.CC
EAN:3413529559336




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 32 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 110 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFC207CC
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładkowe promieniowe łożysko kulkowe ze śrubą mocującą, uszczelka jednostronna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 32 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 110 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 135 mm |
| Seria | usfc200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Ciężar | 1.59 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 132,45 Netto
/ Sztuka
zł 162,91 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie