Referencje
INA:SL045020-PP
Rubix:132941
Producent:0014775360000
EAN:4047643219785




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 67 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko SL045020-PP
Łożyska walcowe, wymiary główne zgodne z normą DIN 5412-1, łożysko stałe, dwurzędowe, pełnowymiarowe, lekkobieżne, z rowkami pierścieniowymi, dwustronne, uszczelnienie stykowe wzmocnione blachą stalową (uszczelnienie wargowe).
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 67x150x150 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 3714 g |
| Średnica wewn. | 100 mm |
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 67 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 550000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 330000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie