Referencje
SKF:NU 2238 ECM
Rubix:647343
Producent:210720
EAN:7316572308691


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 190 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 340 mm |
| Szerokość | 92 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU 2238 ECM
Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą:- liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub rozwiązania specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, gwałtowne przyspieszenia i wysokie prędkości. - Łożyska pełnokomplementowe (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i są zatem odpowiednie do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Wysokonośne łożyska walcowe SKF łączą dużą nośność łożyska pełnokomplementowego z dużą zdolnością osiągania prędkości łożyska z koszykiem. - konfiguracji kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (pozycja i liczba kołnierzy prowadzących)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 38000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 190 mm |
| Średnica zewn. | 340 mm |
| Szerokość | 92 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Prędkość odniesienia | 2000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1600000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1220000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie