Łożyska walcowe NSK NJ206EMC3
Jednorzędowe łożyska wałeczkowe NSK
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NSK:NJ206EMC3
Rubix:664553
EAN:00029176675195


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 16 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko NJ206EMC3
Jednorzędowe łożyska wałeczkowe NSK
Jednorzędowe łożyska wałeczkowe NSK
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 16 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość odniesienia | 14000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 45000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 37500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 184,87 Netto
/ Sztuka
zł 227,39 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie