Łożyska walcowe NTN NU1013
NTN - Łożysko wałeczkowe - NU1011
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NTN:NU1013
Rubix:848134
EAN:4547359137033




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko NU1013
Jednorzędowe łożysko wałeczkowe, pływające, dzielone, koszyk mosiężny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 100x100x18 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 508 g |
| Średnica wewn. | 65 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Materiał | stal |
| Kosz | mosiądz |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 51000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 45500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 424,51 Netto
/ Sztuka
zł 522,15 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie