Referencje
INA:SL183013-A-XL-C3
Rubix:222720
Producent:0505379380030
EAN:4012802702514


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 26 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko SL183013-A-XL-C3
Łożysko walcowe SL1830. . -TB, łożysko wałeczkowe z pełną liczbą wałeczków, jednorzędowe, półosiowe, 1 żebro na pierścieniu zewnętrznym, 2 żebra na pierścieniu wewnętrznym, typ SL18
Łożysko walcowe cylindryczne SL18, pełny zestaw rolek, dwurzędowe, łożysko połówkowe, 1 żebro na pierścieniu zewnętrznym, 3 żebra na pierścieniu wewnętrznym, typ SL18.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 26x100x100 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 730 g |
| Średnica wewn. | 65 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 26 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 2700 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 157000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 130000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 386,81 Netto
/ Sztuka
zł 475,78 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie