Referencje
SKF:NU 330 ECMRD/C4VA301
Rubix:647421
Producent:16407
EAN:7316571025872


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 150 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 320 mm |
| Szerokość | 65 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU 330 ECMRD/C4VA301
Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu wersjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą: - liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, gwałtowne przyspieszenia i duże prędkości. - Łożyska z pełną liczbą wałeczków (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą w sobie wysoką nośność łożyska z pełną liczbą wałeczków z wysoką prędkością łożyska z koszykiem. - konfiguracja obrzeży pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba obrzeży prowadzących)
Mocne strony
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 26420 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 150 mm |
| Średnica zewn. | 320 mm |
| Szerokość | 65 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość odniesienia | 2200 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 965000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 900000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie