Referencje
INA:SL183032-A
Rubix:595538
Producent:0000100810000
EAN:4012802416039


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 160 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 240 mm |
| Szerokość | 60 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko SL183032-A
Łożysko walcowe SL1830. . -TB, łożysko wałeczkowe z pełną liczbą wałeczków, jednorzędowe, półosiowe, 1 żebro na pierścieniu zewnętrznym, 2 żebra na pierścieniu wewnętrznym, typ SL18
Łożysko walcowe cylindryczne SL18 ..-A, pełny zestaw rolek, jednorzędowe, półlokalizujące, 1 żebro na pierścieniu zewnętrznym, 2 żebra na pierścieniu wewnętrznym, typ SL18.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 60x240x240 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 8800 g |
| Średnica wewn. | 160 mm |
| Średnica zewn. | 240 mm |
| Szerokość | 60 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1280 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 800000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 540000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2873,67 Netto
/ Sztuka
zł 3534,61 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie