Łożyska walcowe NSK NJ324W

Łożysko walcowe NJ3

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:NJ324W
Rubix:664895
Producent:NJ324W N
EAN:00029176071188
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.120 mm
Średnica zewn.260 mm
Szerokość55 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NJ324W


Łożyska walcowe NSK charakteryzują się wysoką nośnością promieniową dzięki stykowi liniowemu między korpusem tocznym a bieżniami i są szczególnie odpowiednie do zastosowań z wysokimi prędkościami. Dzięki opatentowanej konstrukcji koszyka o wysokiej wytrzymałości, wykonanej z blachy stalowej, mosiądzu lub poliamidu, zapewniają one niski poziom hałasu i wydzielania ciepła. Dla bardziej wyrafinowanych zastosowań dostępny jest wybór wysoko rozwiniętych specjalnych materiałów do produkcji łożysk tocznych.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna13000 g
Średnica wewn.120 mm
Średnica zewn.260 mm
Szerokość55 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
zł 2143,96 Netto
/ Sztuka
zł 2637,07 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie