Łożyska walcowe SKF R 314024 C
Łożysko wałeczkowe walcowe promieniowe wielorzędowe, z wyłączeniem rolek bieżnych
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:R 314024 C
Rubix:647764
Producent:18362
EAN:7316570848052


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 179 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 230 mm |
| Szerokość | 168 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko R 314024 C
Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu wersjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą: - liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, gwałtowne przyspieszenia i duże prędkości. - Łożyska z pełną liczbą wałeczków (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą w sobie wysoką nośność łożyska z pełną liczbą wałeczków z wysoką prędkością łożyska z koszykiem. - konfiguracja obrzeży pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba obrzeży prowadzących)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 16639 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 179 mm |
| Średnica zewn. | 230 mm |
| Szerokość | 168 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 2200 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 2200000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1120000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie