Referencje
NTN:NJ214ET2C3
Rubix:332799
EAN:4547359118070

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Szerokość | 24 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ 214 ET2 C3
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 125x125x24 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1185 g |
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Szerokość | 24 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 264,13 Netto
/ Sztuka
zł 324,88 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie