Referencje
FAG:NUP240-E-M1A-C3
Rubix:595232
Producent:0381932480030
EAN:4012801336864


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 200 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 360 mm |
| Szerokość | 58 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NUP240-E-M1A-C3
Łożyska walcowe FAG
Łożyska walcowe mają jeden lub wiele rzędów elementów tocznych w postaci walców. W przeciwieństwie do kulki, walec ma większą powierzchnię styku prostopadłą do osi walca, dzięki czemu może przenosić większe siły, charakteryzuje się większą sztywnością oraz pozwala na stosowanie elementów tocznych o mniejszej średnicy przy takim samym obciążeniu. Łożyska walcowe są dostępne w różnych wersjach, których właściwości są zoptymalizowane do różnych zastosowań w zależności od konstrukcji. Dostępne są warianty jedno- i dwurzędowe, z różnymi kombinacjami żeber na pierścieniu wewnętrznym i zewnętrznym, z pełnym zestawem walców cylindrycznych oraz z różnymi konstrukcjami koszyków.Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym z wysokiej jakości, niezawodności oraz wiedzy specjalistycznej. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk spełniających wymagania najbardziej wymagających branż.
Łożysko walcowe cylindryczne NUP ..-E-M1A, z klatką, jednorzędowe, łożysko lokalizujące, 2 żebra na pierścieniu zewnętrznym, 1 żebro na pierścieniu wewnętrznym, tuleja żebrowa wewnętrzna, typ NUP.
Mocne strony
Obsługuje duże obciążenia promieniowe.
Zastosowania
Łożysko ruchome
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 58x360x360 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 28300 g |
| Średnica wewn. | 200 mm |
| Średnica zewn. | 360 mm |
| Szerokość | 58 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość odniesienia | 1600 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1040000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 750000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5786,24 Netto
/ Sztuka
zł 7117,08 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie