Referencje
SKF:NJ 216 ECP
Rubix:125356
Producent:13349
EAN:7316577027511


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 26 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ 216 ECP
Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu wersjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą: - liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, gwałtowne przyspieszenia i duże prędkości. - Łożyska z pełną liczbą wałeczków (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą w sobie wysoką nośność łożyska z pełną liczbą wałeczków z wysoką prędkością łożyska z koszykiem. - konfiguracja obrzeży pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba obrzeży prowadzących)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i jedno na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NJ mogą kompensować przemieszczenie osiowe w jednym kierunku. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).
Mocne strony
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 26x140x140 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1567,7 g |
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 26 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 5300 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 166000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 160000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 429,72 Netto
/ Sztuka
zł 528,56 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie