Łożyska walcowe Timken NU222EMA

Łożyska walcowe promieniowe - jednorzędowe ISO

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:NU222EMA
Rubix:552559
EAN:0053893773445
Cylindrical Roller Bearing -  NU222EMA

Informacje techniczne

Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość38 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NU222EMA


Łożyska walcowe zapewniają najwyższą możliwą nośność promieniową w porównaniu z innymi typami łożysk tocznych.

Mocne strony

Wysoka nośność promieniowa; Specjalnie zaprojektowane profile rolek i bieżni zapewniają zwiększoną nośność; Ulepszona tekstura powierzchni zmniejsza tarcie, co przekłada się na niższe temperatury robocze i dłuższą żywotność łożyska.

Zastosowania

Energia wiatrowa, metale, budownictwo, górnictwo, pompy, wciągniki, przekładnie zębate i inne urządzenia przemysłowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)203x203x60 mm
Waga Logistyczna5400 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)203x203x60 mm
Waga w opakowaniu5400 g
Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość38 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Koszmosiądz
Prędkość odniesienia3700 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r374000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr331000 N
zł 1036,78 Netto
/ Sztuka
zł 1275,24 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie