Łożyska stożkowe SKF 331305 A/Q
Łożysko wałeczkowe stożkowe promieniowe jednorzędowe - ABMA STD (prefiks K-) i niestandardowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:331305 A/Q
Rubix:103502
Producent:38333
EAN:7316570893151


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50.8 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 36.79 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 331305 A/Q
Łożysko wałeczkowe stożkowe promieniowe jednorzędowe - ABMA STD (prefiks K-) i niestandardowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 36,79x100x100 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1240 g |
| Średnica wewn. | 50.8 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 36.79 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie