Łożyska stożkowe Timken 2924-20395
Pierścień zewnętrzny łożyska stożkowego z kontrolowaną podstawką
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:2924-20395
Rubix:127753
EAN:0053893844299




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 69.088 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 85.001 mm |
| Szerokość | 20.638 mm |
Szczegóły produktu : 2924 pierścień zewn.
Stosowanie naszych łożysk o specjalnie określonych tolerancjach w połączeniu z precyzyjnym dystansem obrabianym zgodnie z OE pozwala uzyskać właściwy luz końcowy łożyska koła, eliminując konieczność ręcznej regulacji łożysk. Powtarzalność zakresu ustawienia łożyska zapewnia optymalną pracę uszczelnienia i żywotność łożyska. Taka konsekwencja może pomóc zmniejszyć koszty paliwa floty.
Mocne strony
Umożliwiają szybsze i bardziej niezawodne montowanie końcówek kół; pomagają zwiększyć dostępność pojazdów. Redukują zapasy dzięki zmniejszonej liczbie komponentów. Pomagają zoptymalizować działanie i żywotność uszczelnień. Eliminują ręczną regulację, będącą jedną z głównych przyczyn problemów z końcówkami kół.
Zastosowania
Końcówki kół samochodowych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 20,574x85,09x85,09 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 207 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 26,67x95,758x95,758 mm |
| Średnica wewn. | 69.088 mm |
| Średnica zewn. | 85.001 mm |
| Szerokość | 20.638 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 0.6 kg |
| Seria | 2900 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 117000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 93300 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 333,37 Netto
/ Sztuka
zł 410,05 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie