Łożyska stożkowe NTN 4T-15117/15245
NTN - łożysko stożkowe - 4T-15117/15245
Zobacz informacje techniczneReferencje
NTN:4T-15117/15245
Rubix:1163205
EAN:4547359669374




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 29.987 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 19.05 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 15117/15245
Łożysko stożkowe, koszyk tłoczony ze stali
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 62x62x19,05 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 279 g |
| Średnica wewn. | 29.987 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 19.05 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | trb inch |
| Materiał | stal nawęglana |
| Kosz | stal |
| Norma | ISO 355 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 54000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 46500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 46,75 Netto
/ Sztuka
zł 57,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie