Łożyska stożkowe Timken 07196B

Jednorzędowy - pierścień zewnętrzny z kołnierzem

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:07196B
Rubix:410245
Producent:100050633
EAN:0053893167091
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.22.225 mm
Średnica zewn.50.005 mm
Szerokość9.525 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 07196B pierścień zewn.


Dzięki zdolności do przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne elementy łożysk stożkowych Timken zostały zaprojektowane, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.

Mocne strony

Oba pierścienie powinny być wymieniane jednocześnie, aby zmaksymalizować niezawodność i żywotność|Pierścień zewnętrzny (cup) z kołnierzem umożliwia zastosowanie obudowy z otworem przelotowym

Zastosowania

Wrzeciona obrabiarek / przekładnie redukcyjne / transaksele samochodowe / skrzynie biegów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)59,2x59,2x25,1 mm
Waga w opakowaniu37,6 g
Średnica wewn.22.225 mm
Średnica zewn.50.005 mm
Szerokość9.525 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar0.1 kg
Seria7000
Całkowita szerokość łożyska9.525 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r29600 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr29100 N
zł 314,54 Netto
/ Sztuka
zł 386,88 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie