Łożyska stożkowe SKF 31319

Łożyska stożkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:31319
Rubix:1191311
EAN:7316577435903
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.95 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość49.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 31319


Łożyska stożkowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia występujących równocześnie obciążeń promieniowych i osiowych oraz zapewniają niski poziom tarcia podczas pracy. Pierścień wewnętrzny, ze złożeniem wałeczków z koszykiem, może być montowany osobno od pierścienia zewnętrznego. Te odłączalne i zamienne elementy upraszczają montaż i demontaż oraz obsługę techniczną. Przez zamontowanie jednego łożyska stożkowego jednorzędowego przeciwnie do drugiego i zastosowanie napięcia wstępnego można uzyskać łożyskowanie sztywne.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.95 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość49.5 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar6.302 kg
Seria3
Koszstal
Prędkość odniesienia2400 rpm
Prędkość graniczna3400 rpm
Całkowita szerokość łożyska49.5 mm
NormaISO 355
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r355000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr314000 N
zł 2212,1 Netto
/ Sztuka
zł 2720,88 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie