Łożyska stożkowe SKF 472/Q
Łożysko wałeczkowe stożkowe promieniowe jednorzędowe - ABMA STD (prefiks K-) i niestandardowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:472/Q
Rubix:649235
Producent:82104
EAN:7316570327205




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 98.95 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 24.237 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 472/Q
Łożysko wałeczkowe stożkowe promieniowe jednorzędowe - ABMA STD (prefiks K-) i niestandardowe N/A
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 24,24x120x120 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 485 g |
| Średnica wewn. | 98.95 mm |
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 24.237 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie