Referencje
Timken:L319249
Rubix:287003
Producent:100147762
EAN:0053893594262


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 95.25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130.175 mm |
| Szerokość | 20.638 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : L319249 podzespół wewn.
Jest to najbardziej podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się ono z dwóch głównych, rozłącznych części: stożka (pierścienia wewnętrznego) i panewki (pierścienia zewnętrznego). Zazwyczaj montuje się je w przeciwległych parach na wale.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 133,858x133,858x34,544 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 506,2 g |
| Średnica wewn. | 95.25 mm |
| Średnica zewn. | 130.175 mm |
| Szerokość | 20.638 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | l319200 |
| Materiał | tłoczona stal (klatka) |
| Całkowita szerokość łożyska | 21.433 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 37400 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 24700 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1340 Netto
/ Sztuka
zł 1648,2 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie