Łożyska stożkowe SKF 25577/Q
Łożysko wałeczkowe stożkowe promieniowe jednorzędowe - ABMA STD (prefiks K-) i niestandardowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:25577/Q
Rubix:649177
Producent:81399
EAN:7316570480153


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 42.88 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 70.31 mm |
| Szerokość | 25.69 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 25577/Q
Łożysko wałeczkowe stożkowe promieniowe jednorzędowe - ABMA STD (prefiks K-) i niestandardowe N/A
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 23,88x83,06x83,06 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 380 g |
| Średnica wewn. | 42.88 mm |
| Średnica zewn. | 70.31 mm |
| Szerokość | 25.69 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 106000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 80900 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie