Referencje
Timken:1988/1922
Rubix:108966
EAN:0053893663951




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 28.575 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 57.15 mm |
| Szerokość | 19.845 mm |
Szczegóły produktu : 1988/1922 łożysko
Timken jest uznanym światowym liderem w dziedzinie łożysk stożkowych, oferującym najszerszy asortyment na rynku. Jest to podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się ono z zespołu pierścienia wewnętrznego i pierścienia zewnętrznego. Zazwyczaj montuje się je w parach przeciwstawnych. Podczas montażu urządzenia łożyska jednorzędowe można „ustawić” w wymaganym luzie (luzie osiowym) lub stanie napięcia wstępnego, aby zoptymalizować wydajność.
Mocne strony
Łożyska stożkowe jednorzędowe mają pozytywne ustawienie rolek, które zapewnia prawdziwy ruch toczny i generuje „siłę osadzania”, która dociska rolkę do dużego żebra stożka. Ta siła osadzania zapobiega przekrzywieniu rolek względem wierzchołka, utrzymując je w pozycji pozytywnej i dociskając do dużego żebra stożka.
Zastosowania
Przednie koła pojazdów; Konfiguracje mechanizmów różnicowych i zębników; Rolki przenośników; Wrzeciona obrabiarek; Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 62x28x62 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 220 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 62x28x62 mm |
| Waga w opakowaniu | 220 g |
| Średnica wewn. | 28.575 mm |
| Średnica zewn. | 57.15 mm |
| Szerokość | 19.845 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 0.2 kg |
| Seria | 1900 |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 9290 rpm |
| Prędkość graniczna | 10900 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 19.845 mm |
| Norma | ISO 355 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 50200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 48400 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 251,86 Netto
/ Sztuka
zł 309,79 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie