Referencje
SNR:30307A
Rubix:229968




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 22.75 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 30307
Jednorzędowe łożysko stożkowe jest dostępne w wykonaniach metrycznych (normy ISO 355 i JIS B 1512) oraz calowych (norma ABMA, w tym seria metryczna J). Wersja jednorzędowa zakresu łożysk stożkowych jest najczęściej stosowana i zazwyczaj montowana przeciwstawnie.
Łożyska stożkowe przeznaczone są do przenoszenia dużych, kombinowanych obciążeń promieniowych i osiowych.
Im większy kąt styku, tym większa zdolność przenoszenia obciążeń osiowych.
Jednorzędowe łożyska stożkowe są zawsze montowane przeciwstawnie z innym łożyskiem tego samego typu, co umożliwia
wysoką sztywność montażu, szczególnie przy wstępnym obciążeniu.
Łożyska stożkowe przeznaczone są do przenoszenia dużych, kombinowanych obciążeń promieniowych i osiowych.
Im większy kąt styku, tym większa zdolność przenoszenia obciążeń osiowych.
Jednorzędowe łożyska stożkowe są zawsze montowane przeciwstawnie z innym łożyskiem tego samego typu, co umożliwia
wysoką sztywność montażu, szczególnie przy wstępnym obciążeniu.
Łożysko stożkowe, koszyk blaszany
Mocne strony
Kompaktowa gama standardowych produktów dla podstawowych potrzeb, ze wszystkimi zaletami marki Premium.
Produkty dostosowywane na zamówienie, zaawansowane technologicznie.
Produkty dostosowywane na zamówienie, zaawansowane technologicznie.
Zastosowania
Oś tylna -> do przenoszenia obciążeń silnika i kół
Koła pojazdów drogowych -> do przenoszenia obciążeń i uderzeń
Sprzęt rolniczy -> do przenoszenia obciążeń i drgań
Sprzęt do obsługi materiałów -> do przenoszenia dużych obciążeń i uderzeń
Koła pojazdów drogowych -> do przenoszenia obciążeń i uderzeń
Sprzęt rolniczy -> do przenoszenia obciążeń i drgań
Sprzęt do obsługi materiałów -> do przenoszenia dużych obciążeń i uderzeń
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 93x93x26 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 528 g |
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 22.75 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 30300 |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 6400 rpm |
| Prędkość graniczna | 9500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 82500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 78800 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 55,28 Netto
/ Sztuka
zł 67,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie