Łożyska stożkowe Timken 52400/52618

Łożysko stożkowe 52400

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:52400/52618
Rubix:113478
EAN:0053893657806
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.101.6 mm
Średnica zewn.157.163 mm
Szerokość36.513 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 52400/52618 łożysko


Łożyska stożkowe jednorzędowe są najbardziej podstawowymi i powszechnie stosowanymi łożyskami, składającymi się z zespołu stożka i panewki. Firma Timken opatentowała pierwsze łożysko w 1898 roku, a dziś oferuje największy na świecie wybór łożysk w rozmiarach calowych i metrycznych. Jest to najbardziej podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się z dwóch głównych, rozłącznych części: zespołu bieżni wewnętrznej i bieżni zewnętrznej. Zazwyczaj montuje się je w przeciwległych parach na wale.

Mocne strony

Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.

Zastosowania

Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)36,116x130,556x130,556 mm
Waga Logistyczna1671 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)49,53x160,782x160,782 mm
Średnica wewn.101.6 mm
Średnica zewn.157.163 mm
Szerokość36.513 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria52400
Materiałstal
Koszstal
822,51 Netto
/ Sztuka
1011,69 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie