Łożyska stożkowe Timken JHM534149/JHM534110

Łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:JHM534149/JHM534110
Rubix:104792
EAN:0053893661735
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.170 mm
Średnica zewn.230 mm
Szerokość39 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : JHM534149/JHM534110 łożysko


Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.

Mocne strony

Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.

Zastosowania

Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)38,001x198,755x198,755 mm
Waga Logistyczna2878 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)55,7276x241,5032x241,5032 mm
Średnica wewn.170 mm
Średnica zewn.230 mm
Szerokość39 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar4.3 kg
Seriahm534100
Koszstal
Całkowita szerokość łożyska39 mm
NormaISO 355
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r590000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr335000 N
zł 3257,57 Netto
/ Sztuka
zł 4006,81 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie