Referencje
Timken:45287-30000
Rubix:282317
Producent:100110467
EAN:0053893296739


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 53.975 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 104.775 mm |
| Szerokość | 30.958 mm |
Szczegóły produktu : 45287 Prec.3 podzespół wewn.
Wysokoprecyzyjne łożyska stożkowe firmy Timken składają się ze starannie dobranych elementów, które zapewniają dodatkowy stopień precyzyjnego dostrojenia podczas montażu i regulacji łożyska, aby zmaksymalizować wydajność maszyn klientów. Firma Timken produkuje łożyska do zastosowań szybkobieżnych z możliwością regulacji napięcia wstępnego w celu uzyskania optymalnej wydajności. Timken produkuje również łożyska Precision Plus – o całkowitym bicie promieniowym mniejszym niż jeden mikron.
Mocne strony
W szczególności precyzyjne łożyska stożkowe charakteryzują się: bardziej rygorystycznymi specyfikacjami produkcyjnymi, co przekłada się na większą dokładność obrotową; zmniejszonymi tolerancjami otworu i średnicy zewnętrznej, co zapewnia lepszą wydajność w zastosowaniach wymagających wysokich prędkości i wysokich temperatur; prostymi profilami bieżni i/lub rolek (w przeciwieństwie do profili wyprofilowanych) dla zwiększenia dokładności i sztywności; kontrolowane procesy obróbki i montażu w celu zapewnienia prawidłowego dopasowania elementów i spełnienia dokładnych specyfikacji; wysoką nośność w porównaniu z innymi typami łożysk, co zwiększa ich trwałość zmęczeniową; możliwość regulacji podczas montażu, co pozwala na precyzyjną kontrolę momentu obrotowego, sztywności wału i temperatury roboczej.
Zastosowania
Obrabiarka; Prasa drukarskia; Walcownia
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 30,958x78,75x78,75 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 746 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 101,6x101,6x33,274 mm |
| Waga w opakowaniu | 746,2 g |
| Średnica wewn. | 53.975 mm |
| Średnica zewn. | 104.775 mm |
| Szerokość | 30.958 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie




