Łożyska stożkowe FAG 31309-XL

Łożysko stożkowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Zastąpiona ref.:31309-XL
FAG:31309-XL
Rubix:547423
Producent:0849956880000
EAN:4064327945112
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość25 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko 31309-XL


Łożyska stożkowe 313, wymiary podstawowe według DIN ISO 355 / DIN 720, rozłączne, wyregulowane lub w parach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość25 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria313
Koszstal
Prędkość odniesienia4650 rpm
Prędkość graniczna8600 rpm
Całkowita szerokość łożyska27.25 mm
NormaDIN 720
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r108000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr119000 N
zł 139,67 Netto
/ Sztuka
zł 171,79 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie