Referencje
NSK:29685R/29620R
Rubix:660962
EAN:00029176530487


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 73.025 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 112.712 mm |
| Szerokość | 25.4 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 29685R/29620R
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 73.025 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 112.712 mm |
| Szerokość | 25.4 mm |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 4000 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 25.4 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 152000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 96000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1255,89 Netto
/ Sztuka
zł 1544,74 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie