Referencje
Timken:JM205149
Rubix:210571
Producent:100123158
EAN:0053893082691


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 28 mm |
Szczegóły produktu : JM205149 podzepół wewn.
Timken jest uznanym światowym liderem w dziedzinie łożysk stożkowych, oferującym najszerszy asortyment na rynku. Jest to podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się ono z zespołu pierścienia wewnętrznego i pierścienia zewnętrznego. Zazwyczaj montuje się je w parach przeciwstawnych. Podczas montażu urządzenia łożyska jednorzędowe można „ustawić” w wymaganym luzie (luzie osiowym) lub stanie napięcia wstępnego, aby zoptymalizować wydajność.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 87,884x87,884x37,846 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 503 g |
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 28 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 309,35 Netto
/ Sztuka
zł 380,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie




