Łożyska stożkowe FAG 31314-XL

Łożysko stożkowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Zastąpiona ref.:31314-XL
FAG:31314-XL
Rubix:330981
Producent:0867476900000
EAN:4064328630307
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.70 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość35 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko 31314-XL


Łożyska stożkowe 313, wymiary podstawowe według DIN ISO 355 / DIN 720, rozłączne, wyregulowane lub w parach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.70 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość35 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria313
Koszstal
Prędkość graniczna5700 rpm
Całkowita szerokość łożyska38 mm
NormaDIN 720
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r219000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr232000 N
zł 368 Netto
/ Sztuka
zł 452,64 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie