Referencje
Zastąpiona ref.:32034-X
FAG:32034-X-XL
Rubix:393366
Producent:0839598660000
EAN:4054364513016


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 170 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 260 mm |
| Szerokość | 43 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 32034-X-XL
Łożyska stożkowe Schaeffler przekonują wysoką nośnością i precyzyjnym prowadzeniem wału w coraz mniejszej przestrzeni montażowej. Składają się one z pierścienia zewnętrznego (miseczki) i pierścienia wewnętrznego z zespołem rolek i koszyka (stożka). Koszyk okienkowy prowadzi stożkowe elementy toczne i zapewnia równomierny rozkład obciążenia. Ze względów technicznych łożyska stożkowe jednorzędowe są prawie zawsze regulowane względem drugiego łożyska stożkowego w układzie lustrzanym, aby spełnić najwyższe wymagania. Ich rozdzielność pozwala na elastyczny montaż, ponieważ pierścień wewnętrzny, rolki i koszyk mogą być instalowane oddzielnie od pierścienia zewnętrznego.
Łożyska stożkowe 320, wymiary główne zgodne z DIN ISO 355 / DIN 720, rozłączne, regulowane lub parami
Mocne strony
•High radial loads occur
High axial loads act on one side
Combined loads must be supported (radial and axial forces acting simultaneously)
Precise axial guidance of the shaft is required (locating bearing function)
The bearing arrangement must have very high axial rigidity
The bearing position is operated clearance-free or under preload (single bearings are adjusted against each other)
High running accuracy is required
The load carrying capacity of angular contact ball bearings is no longer sufficient and the higher speed suitability of angular contact ball bearings is not required
The bearings are not required to compensate misalignments
The design objective comprises compact, rigid and economical bearing arrangements with a high load carrying capacity
High axial loads act on one side
Combined loads must be supported (radial and axial forces acting simultaneously)
Precise axial guidance of the shaft is required (locating bearing function)
The bearing arrangement must have very high axial rigidity
The bearing position is operated clearance-free or under preload (single bearings are adjusted against each other)
High running accuracy is required
The load carrying capacity of angular contact ball bearings is no longer sufficient and the higher speed suitability of angular contact ball bearings is not required
The bearings are not required to compensate misalignments
The design objective comprises compact, rigid and economical bearing arrangements with a high load carrying capacity
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 10680 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 170 mm |
| Średnica zewn. | 260 mm |
| Szerokość | 43 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 320 |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 3050 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 57 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 880000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 600000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1555,4 Netto
/ Sztuka
zł 1913,14 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie