Łożyska stożkowe NTN 4T-44150/44348
NTN - Łożysko stożkowe - 4T-44150/44348
Zobacz informacje techniczneReferencje
NTN:4T-44150/44348
Rubix:886763
EAN:4547359670332




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 38.1 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 88.5 mm |
| Szerokość | 25.4 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 4T-44150/44348
Łożysko stożkowe, klatka z tłoczonej stali
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 88,5x88,5x25,4 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 722 g |
| Średnica wewn. | 38.1 mm |
| Średnica zewn. | 88.5 mm |
| Szerokość | 25.4 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | trb inch |
| Materiał | stal nawęglana |
| Kosz | stal |
| Norma | ISO 355 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 78000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 7500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 129,21 Netto
/ Sztuka
zł 158,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie