Łożyska stożkowe Timken 394AB-20024
Jednorzędowy - pierścień zewnętrzny z kołnierzem
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:394AB-20024
Rubix:211659
Producent:100026608
EAN:0053893025759






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 94.016 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 18.824 mm |
Szczegóły produktu : 394AB pierścień zewn.
Dzięki zdolności do przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne elementy łożysk stożkowych Timken zostały zaprojektowane, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.
Mocne strony
Oba pierścienie powinny być wymieniane jednocześnie, aby zmaksymalizować niezawodność i żywotność|Pierścień zewnętrzny (cup) z kołnierzem umożliwia zastosowanie obudowy z otworem przelotowym
Zastosowania
Wrzeciona obrabiarek / przekładnie redukcyjne / transaksele samochodowe / skrzynie biegów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 117,6x117,6x31,8 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 271,7 g |
| Średnica wewn. | 94.016 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 18.824 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 397,61 Netto
/ Sztuka
zł 489,06 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie