Łożyska stożkowe FAG 30307-A

Łożysko stożkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:30307-A
Rubix:331479
Producent:0167108940000
EAN:4064328846074
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość22.75 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 30307-A


Łożyska stożkowe Schaeffler przekonują wysoką nośnością i precyzyjnym prowadzeniem wału w coraz mniejszej przestrzeni montażowej. Składają się one z pierścienia zewnętrznego (miseczki) i pierścienia wewnętrznego z zespołem rolek i koszyka (stożka). Koszyk okienkowy prowadzi stożkowe elementy toczne i zapewnia równomierny rozkład obciążenia. Ze względów technicznych łożyska stożkowe jednorzędowe są prawie zawsze regulowane względem drugiego łożyska stożkowego w układzie lustrzanym, aby spełnić najwyższe wymagania. Ich rozdzielność pozwala na elastyczny montaż, ponieważ pierścień wewnętrzny, rolki i koszyk mogą być instalowane oddzielnie od pierścienia zewnętrznego.

Łożyska stożkowe 303, wymiary główne zgodne z DIN ISO 355 / DIN 720, rozłączne, regulowane lub parami.

Mocne strony

Występują wysokie obciążenia promieniowe
Wysokie obciążenia osiowe działają z jednej strony
Obciążenia łączone muszą być przenoszone (siły promieniowe i osiowe działające jednocześnie)
Wymagane jest precyzyjne prowadzenie osiowe wału (funkcja łożyska ustalającego)
Układ łożysk musi mieć bardzo wysoką sztywność osiową
Położenie łożyska jest obsługiwane bez luzu lub z obciążeniem wstępnym (pojedyncze łożyska są regulowane względem siebie)
Wymagana jest wysoka dokładność ruchu
Nośność wału nie jest już wystarczająca, a wyższe prędkości nie są wymagane.br>Wymagana jest wysoka dokładność ruchu
Nośność łożysk kulkowych skośnych nie jest już wystarczająca, a wyższa prędkość obrotowa łożysk kulkowych skośnych nie jest wymagana
Łożyska nie muszą kompensować niewspółosiowości
Celem konstrukcyjnym są kompaktowe, sztywne i ekonomiczne układy łożysk o wysokiej nośności.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)22,75x80x80 mm
Waga Logistyczna540 g
Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość22.75 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria303
Prędkość odniesienia6600 rpm
Prędkość graniczna9700 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r75000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr73000 N
  • Dostępny