Referencje
Timken:44150-30000
Rubix:890230
EAN:0053893290966


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 38.1 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 64.77 mm |
| Szerokość | 23.622 mm |
Szczegóły produktu : Podzespół wewn. 44150 Prec.3
Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.
Mocne strony
Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.
Zastosowania
Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 23,698x64,806x64,806 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 460 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 33,3756x85,8012x85,8012 mm |
| Średnica wewn. | 38.1 mm |
| Średnica zewn. | 64.77 mm |
| Szerokość | 23.622 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie