Referencje
Timken:L433749
Rubix:389273
Producent:100087729
EAN:0053893616919


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 165.1 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 215.9 mm |
| Szerokość | 26.2 mm |
Szczegóły produktu : L433749 Podzespół wewn.
Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.
Mocne strony
Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.
Zastosowania
Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 26,195x189,494x189,494 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1547 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 219,1512x219,1512x36,6776 mm |
| Waga w opakowaniu | 1547,2 g |
| Średnica wewn. | 165.1 mm |
| Średnica zewn. | 215.9 mm |
| Szerokość | 26.2 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 2.4 kg |
| Seria | l433700 |
| Kosz | stal |
| Całkowita szerokość łożyska | 26.2 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 335000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 179000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4955,34 Netto
/ Sztuka
zł 6095,07 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie




