Łożyska stożkowe
Średnica wewnętrzna | 45 mm |
---|---|
Średnica zewnętrzna | 85 mm |
Szerokość | 21.74 mm |
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 20,7x85x85 mm |
---|---|
Waga Logistyczna | 500 g |
Średnica wewnętrzna | 45 mm |
Średnica zewnętrzna | 85 mm |
Szerokość | 21.74 mm |
Rodzaj luzu łożyskowego | CN |
Prędkość odniesienia | 6000 rpm |
Prędkość graniczna | 8500 rpm |
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 81500 N |
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 70400 N |
Termin dostawy na zapytanie