Łożyska stożkowe Timken 850/832

Łożysko stożkowe 855

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:850/832
Rubix:237326
EAN:0053893652139
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.88.9 mm
Średnica zewn.168.275 mm
Szerokość53.975 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 850/832 łożysko


Łożyska stożkowe Timken® radzą sobie zarówno z obciążeniami promieniowymi, jak i wzdłużnymi, nawet w najbardziej wymagających warunkach. Nasz flagowy produkt jest dostępny w tysiącach kombinacji i różnych konfiguracjach, często z niestandardową geometrią, zaprojektowanymi powierzchniami lub specjalistycznymi rozwiązaniami uszczelniającymi.

Zastosowania

Ogólne zastosowania przemysłowe i motoryzacyjne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)53,975x168,275x168,275 mm
Waga Logistyczna4765 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)63,5x190,5x190,5 mm
Średnica wewn.88.9 mm
Średnica zewn.168.275 mm
Szerokość53.975 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria855
Materiałstal
Koszstal
2617,51 Netto
/ Sztuka
3219,54 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie