Referencje
NSK:33010J
Rubix:602642
Producent:33010J N
EAN:00029176076329


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 24 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko HR33010J
Łożyska stożkowe NSK są w stanie przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w jednym kierunku. Łożyska te, dostępne w wersjach dwurzędowych i czterorzędowych do przenoszenia obciążeń osiowych w obu kierunkach, mogą być montowane w zastosowaniach w specjalnych środowiskach pracy, a konstrukcje koszyków o dużej wytrzymałości są dostępne z szeroką gamą zaawansowanych materiałów.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 440 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 24 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 158,02 Netto
/ Sztuka
zł 194,36 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie